Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klemmbrettmappe MAULflexx 2361137 DIN A4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125006050
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2361137
EAN/GTIN:
     4002390064576
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Besonders strapazierfähig, da die Platte aus biegsamemen 2-Schicht-Material besteht. Innenseite schwarz. Wasserunempfindlich. Ideal auch für Spezial-Anwendungen wie Bäckereien, Kühlräume- und -Wägen. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Bügelklemme mit Griffmulde.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULflexx
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe MAULflexx
Maße:
24,5 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
2 mm
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
blau
Farbe der Klemme:
hellsilber
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, blockmappe maul, blockmappe, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
12
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,41*
9 Tage
50
12
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 5,74*
Lager 1682
19
1
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 7,55*
1
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 7,72*
1
€ 7,95*
ab € 4,84*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.