Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Verstärkungsringe 5816 12mm sk weiß 240 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-125003101
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5816
EAN/GTIN:
     4008705058162
Suchbegriffe:
Lochverstärker
Lochverstärkung
Lochverstärker-Streifen
Lochverstärkerstreifen
Die Verstärkungsringe von HERMA eignen sich perfekt dazu, ausgerissene Lochungen im Papier zu reparieren. Lochverstärkungsringe können aber auch vorbeugend eingesetzt werden, um das Ausreißen von Lochungen in stark beanspruchten Unterlagen bereits im Voraus zu verhindern. Für den Büroalltag und die private Ablage wichtiger Dokumente ist man mit diesem Produkt also bestens ausgestattet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lochverstärkungsringe
Durchmesser:
12 mm
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
reißfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
240 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,10*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,20*
Lager 1682
606
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,29*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,40*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 0,77*
€ 1,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
1 Paket enthält 240 Stück (ab € 0,00292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.