Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Aktendeckel 80004120 23x31,8cm 250g bl 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-122014150
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80004120
EAN/GTIN:
     4014481510206
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Falken Aktendeckel DIN A4 250g/m² Manilakarton dunkelblau 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktendeckel
Maße:
23 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: aktendeckel a4 falken manilakarton 250 g/qm, aktendeckel karton, aktendeckel falken, Aktenmappen, Einlegemappen, Korrespondenzmappen, Mappen, Vorgangsmappen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,11*
€ 0,227*
9 Tage
984
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,102*
€ 0,231*
3 Tage
3894
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,132*
€ 0,251*
2 Tage
200
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,28*
Lager 1682
55
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,46*
€ 15,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.