Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1527 DIN A4 blanko volle Höhe 5tlg. PP farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121057099
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1527
EAN/GTIN:
     4003630003355
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Mit weißen Registerdeckblatt aus Papier. Deckblatt mit Zahlen vorbedruckt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
0,115 mm
Ausführung der Tabe:
blanko
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Registerblätter:
5 Registerblätter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,39*
€ 0,78*
Lager 1682
1177
1
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,83*
3 Tage
1202
50
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,45*
6 Tage
1202
1
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,80*
5 Tage
1177
1
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
15259
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.