Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1543 DIN A4 A-Z halbe Höhe PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121049001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1543
EAN/GTIN:
     4003630750907
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Die Register sind reißfest und umweltfreundlich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Maße:
22,5 x 18 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
A-Z
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Stärke:
0,12 mm
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,21*
Lager 1682
100
1
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,23*
4 Tage
86
30
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 2,00*
6 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 2,10*
5 Tage
86
1
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.