Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Register Forever 2706E A4 PP 6tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-121001992
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2706E
EAN/GTIN:
     3130630027065
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Bindedeckel
Deckblatt
Mit bedruckbarer Indexseite für eine bessere Organisation.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Forever®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister Forever®
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
0,30 mm
Ausführung der Tabe:
blanko
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polypropylen, recycelt
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Registerblätter:
6 Registerblätter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,56*
€ 2,17*
7 Tage
315
25
€ 20,00*
ab € 1,73*
€ 2,36*
5 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,63*
Lager 1682
23
1
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,76*
1
€ 7,95*
ab € 1,68*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
2712E
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.