Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Vielzwecketikett 2370 13x50mm Papier weiß 672 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-120084801
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2370
EAN/GTIN:
     4008705023702
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Zum Kennzeichnen, Beschriften, Überkleben, Ordnen, zum Terminieren und Planen. Auch als Verschlussetikett geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett
Maße:
13 x 50 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
blickdicht:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
32 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
672 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Adressetiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,26*
€ 3,61*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,32*
€ 3,71*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,72*
Lager 1682
27
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
1 Stück enthält 672 Etiketten (ab € 0,00352* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.