Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Lochverstärkungsring 12mm transparent 500 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-120011603
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5898
EAN/GTIN:
     4008705058988
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Lochverstärker
Lochverstärkung
Die Verstärkungsringe von HERMA eignen sich perfekt dazu, ausgerissene Lochungen im Papier zu reparieren. Lochverstärkungsringe können aber auch vorbeugend eingesetzt werden, um das Ausreißen von Lochungen in stark beanspruchten Unterlagen bereits im Voraus zu verhindern. Für den Büroalltag und die private Ablage wichtiger Dokumente ist man mit diesem Produkt also bestens ausgestattet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lochverstärkungsringe
Durchmesser:
12 mm
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
reißfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
PVC-frei:
Ja
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
1
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,76*
Lager 1682
87
1
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,86*
1
€ 4,75*
ab € 0,58*
€ 1,00*
8 Tage
56
1
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,00*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.