Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Banktasche 2724000 DIN A4 Reißverschl. Textil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-119001090
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2724000
EAN/GTIN:
     4000225059537
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Als Option zusätzlich mit Schloss oder Siegel verschließbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reißverschlusstasche
Maße:
33 x 22 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
100 % Polyester
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, veloflex reißverschlusstasche din a4 schwarz, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, Beutel, Kuriertaschen, Reißverschlusshüllen, Reißverschlusstaschen, Sammelmappen, Sammeltaschen, Sichttaschen, Taschen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
56
1
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,34*
2 Tage
28
1
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,36*
1
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 4,39*
9 Tage
56
1
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 4,46*
1
€ 6,95*
ab € 3,27*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1554061
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.