Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Quittung 1736 DIN A6 quer 2x40Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114039500
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1736
EAN/GTIN:
     4004182017364
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Die Quittung von Avery Zweckform hilft Ihnen mit der unkomplizierten und zuverlässigen Dokumentation und erfüllt die Anforderungen eines schriftlichen Empfangsbekenntnis durch den Gläubiger im Sinne des §368 Bürgergesetzbuch (BGB). Diese Quittungsvorlagen inklusive MwSt. sind ideal für Beträge < €250. Geeignet für Deutschland und Österreich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Quittung
Papierformat:
DIN A6 quer
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Perforation:
Mikroperforation
Dokumentendruck vorhanden:
Ja
Ausführung der MwSt.:
inkl. MwSt.
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb
Anzahl der Blätter:
2 x 40 Bl.
Weitere Suchbegriffe: quittung, Bonbuch, Bonbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Formularvordrucke, Kassenabrechnungen, Quittungen, Quittungsblöcke, Quittungsbuch, Quittungsbücher, Vordrucke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,83*
€ 3,29*
1 Tag
834
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 3,34*
2 Tage
1544
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,91*
€ 3,41*
1 Tag
unbekannt
1
pro Block
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,83*
Lager 1682
545
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,99*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 3,99*
€ 4,75
pro Block
ab 10 Block
€ 3,30*
€ 3,93
pro Block
ab 20 Block
€ 3,04*
€ 3,62
pro Block
ab 50 Block
€ 2,93*
€ 3,49
pro Block
ab 100 Block
€ 2,72*
€ 3,24
pro Block
ab 15000 Block
€ 2,30*
€ 2,74
pro Block
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.