Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Buchungsbeleg 308 DIN A5 quer 50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114028400
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     308
EAN/GTIN:
     4004182003084
Suchbegriffe:
Buchungsbeleg
zweckform buchungsbeleg a5 quer
buchungsbeleg
zweckform buchungsbelege
Der Buchungsbeleg von Avery Zweckform sorgt für eine lückenlose Buchhaltung. Der Buchungsbeleg mit T-Konto, Buchungstext/-vermerk enthält auch eine Unterschriftenzeile. Die Buchungsbelege und Kassenformulare von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchungsbeleg
Papierformat:
DIN A5 quer
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Buchungsbelege, Formular, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 4,05*
1
€ 4,75*
ab € 2,67*
€ 4,50*
2 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 4,53*
Lager 1682
37
1
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,98*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,25*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0598* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.