Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kanzleipapier 5282 A3/A4 o. Korrekturrand kar. 250 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-111211702
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5282
EAN/GTIN:
     4003630121639
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
DIN A3 auf DIN A4 gefalzt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kanzleipapier
Papierformat:
DIN A3, gefalzt auf DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: aktenbogen a3, kanzlei papier, soennecken kanzleipapier, Geschäftspapiere, Kanzleipapiere, Papiere
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 9,15*
€ 14,27*
Lager 1682
49
1
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 14,75*
5 Tage
241
1
€ 5,50*
ab € 20,10*
€ 27,82*
6 Tage
241
1
€ 5,99*
ab € 21,12*
€ 29,43*
4 Tage
241
3
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 29,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,03964* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050623
ab € 10,60*
Ähnlich
Landré
100050619
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.