Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Kopierpapier Yellow Label Copy 80823B80B A3 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110273401
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     80823B80B
EAN/GTIN:
     8713878126100
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Canon Kopierpapier Yellow Label Copy DIN A3 80g/m² elementar chlorfrei gebleicht weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Yellow Label Copy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Yellow Label Copy
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
150
Opazität:
92 %
Laufrichtung:
Breitbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 80g 146 cie, allroundpapier weiß, allroundpapier a3, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,39*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,01278* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.