Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-110021801 Herst.-Nr.: 110021801 EAN/GTIN: 4003969109896 |
| |
|
| | |
| Natur-Papiere sind puristisch und sie punkten beim Anfassen mit einer hochwertigen, natürlichen Haptik. Durch die blendfreie Lesefreundlichkeit ist Natur-Papier sehr vielfältig in der Anwendung - von der Geschäftsausstattung bis zum Umweltbericht. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | LonaJet | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopierpapier LonaJet | Papierformat: | DIN A5 | Grammatur: | 120 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | Farbe: | hochweiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a5 120g, allroundpapier weiß, allroundpapier din a 5, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,11* | € 11,08* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,86* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01422* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|