Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Kopierpapier New Future Multitech 9527A70S A4 70g 500 Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-110014801
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9527A70S
EAN/GTIN:
     4011937013083
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
New Future Multi ist Ihre verantwortungsbewusste Wahl für anspruchsvolle Kopier- und Druckanwendungen, die eine hohe Qualität erfordern. Das perfekte Papier für vielseitige Verwendungszwecke – besonders glatt, für intensive Farben, scharfe Kontraste und realistische Wiedergabe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
New Future Multi
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier New Future Multi
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
70 g/m²
Weißgrad (CIE):
164
Opazität:
92 %
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier a4 weiß 160cie, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
157
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 7,33*
€ 7,95*
ab € 4,25*
€ 7,36*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00866* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
go paper GmbH & Co. KG
701-34509
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.