Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine Batteriebox 2x 18650 Soshine SBC-W1, IP66 (L x B x H) 84 x 50 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soshine Batteriebox 2x 18650 Soshine SBC-W1, IP66 (L x B x H) 84 x 50 x 24 mm
Soshine Batteriebox 2x 18650 Soshine SBC-W1, IP66 (L x B x H) 84 x 50 x 24 mm
Soshine Batteriebox 2x 18650 Soshine SBC-W1, IP66 (L x B x H) 84 x 50 x 24 mm
Soshine Batteriebox 2x 18650 Soshine SBC-W1, IP66 (L x B x H) 84 x 50 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     1681-SOSSBCW1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox



Soshine  Battery Case  waterproof
Kategorie: Batteriebox
Typ: Für 2x 18650
 
Beschreibung
Sortiert, sicher und leicht auffindbar! Mit der robusten Batteriebox von Soshine sind die Batterien bzw. Akkus sicher sortiert. Somit fliegen die Zellen nicht irgendwo in der Schublade oder unterwegs in der Tasche herum. Die Kontakte können ebenfalls nicht aneinander geraten und falls doch mal eine Zelle ausläuft wird der Schaden minimiert. Rundum eine praktische und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für zu Hause oder unterwegs.
 
 
Highlights & Details
 

Optimaler Schutz

Kompakt und handlich

Ideal für unterwegs und zu Hause


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.