Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine Batteriebox 1x 9 V Block Soshine SBC-020 (L x B x H) 54.7 x 33.3 x 20.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soshine Batteriebox 1x 9 V Block Soshine SBC-020 (L x B x H) 54.7 x 33.3 x 20.1 mm
Soshine Batteriebox 1x 9 V Block Soshine SBC-020 (L x B x H) 54.7 x 33.3 x 20.1 mm
Soshine Batteriebox 1x 9 V Block Soshine SBC-020 (L x B x H) 54.7 x 33.3 x 20.1 mm
Soshine Batteriebox 1x 9 V Block Soshine SBC-020 (L x B x H) 54.7 x 33.3 x 20.1 mm
Artikel-Nr.:
     1681-SOSSBC020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block



Soshine  Battery Case
Kategorie: Batteriebox
Typ: Für 1x 9V-Block
 
Beschreibung
Sortiert, sicher und leicht auffindbar! Mit der robusten Batteriebox von Soshine sind die Batterien bzw. Akkus sicher sortiert. Somit fliegen die Zellen nicht irgendwo in der Schublade oder unterwegs in der Tasche herum. Die Kontakte können ebenfalls nicht aneinander geraten und falls doch mal eine Zelle ausläuft wird der Schaden minimiert. Rundum eine praktische und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für zu Hause oder unterwegs.
 
Highlights & Details
 

Optimaler Schutz

Kompakt und handlich

Ideal für unterwegs und zu Hause


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.