Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Verlängerungskabel rot schwarz 12m 4mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar-Verlängerungskabel rot schwarz 12m 4mm²
Solar-Verlängerungskabel rot schwarz 12m 4mm²
Solar-Verlängerungskabel rot schwarz 12m 4mm²
Solar-Verlängerungskabel rot schwarz 12m 4mm²
Artikel-Nr.:
     1681-SOL4-12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verlängerungskabel
Solar-Verlängerungskabel
mc4 verlängerungskabel



Solar-Verlängerungskabel rot schwarz 4mm² inkl. MC4 kompatiblen Stecker
 
Technische Daten:
 
PN-EN 50618: 2015-03
PN-EN 60228: 2007
Nennspannung: 0,6 / 1 kV AC
Arbeitsspannung: 1,5 kV DC, EN 50618-konform
Testspannung 50Hz: 3500 V
Isoliermaterial: PPO (Polypropylen)
Isolationswiderstand: 1000 M? / km
Min. Isolationswiderstand bei 20° C: 580 M?.km
Min. Isolationswiderstand bei 90° C: 0,58 M?.km
Querschnitt des Leiters: 4,00 mm²
Zulässige Drahtposition im Leiter: 0,31 mm
Wandstärke der Dämmung: 0,7 mm
Wandstärke der Außenschale: 0,8 mm
Arbeitstemperatur: von -40° C bis +90° C (+120° C / 20.000 h).
Maximale Kerntemperatur während des Kabelbetriebs: + 120° C / 20.000 h
Schutzklasse: IP67
Strombelastbarkeit: geprüft nach EN 50618
Ozonbeständigkeit gegenüber atmosphärischen Bedingungen: Geprüft gemäß der Norm und EN 50618
UV-Beständigkeit: geprüft nach EN 50618
Flammfestigkeit: gemäß DIN EN 60332-1 und PN-EN 13501-6: 2014, LSOH
 
 
Merkmale:
 

Flexibler Leiter aus verzinnten Kupferdrähten

Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung, geringe Wasseraufnahme

Sehr gute mechanische Eigenschaften


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.