Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte M 82506 Deckeneinbaumontage für Zentralbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchte M 82506 Deckeneinbaumontage für Zentralbatterie
Notleuchte M 82506 Deckeneinbaumontage für Zentralbatterie
Artikel-Nr.:
     1681-MEXM82506ZB
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt



Beltrona LED Notleuchte in Deckeneinbaumontage für Zentralbatterie
Artikelnummer: M82506ZB
Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte
 

27 m Erkennungsweite

Metallgehäuse in Reinweiß (RAL9010)

Acrylglas-Piktogrammscheibe

Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

    - Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,
    - Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts

Schutzart IP20

Schutzklasse 1

Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C

Netzanschlussleistung 3,8 W

AC 220-240 V, DC 180-220 V


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.