Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte M82501 in Wandmontage für Zentralbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchte M82501 in Wandmontage für Zentralbatterie
Notleuchte M82501 in Wandmontage für Zentralbatterie
Artikel-Nr.:
     1681-MEXM82501ZB
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt



Beltrona LED Notleuchte in Wandmontage für Zentralbatterie
Artikelnummer: M82501ZB
Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte
 

27 m Erkennungsweite

Aluminiumgehäuse in Weißaluminium (RAL9006)

Acrylglas-Piktogrammscheibe

Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

    - Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,
    - Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts

Schutzart IP40

Schutzklasse 1

Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C

Netzanschlussleistung 3,8 W

AC 220-240 V, DC 180-220 V


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.