Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNE Honeybee 650 Leistungsoptimierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GNE Honeybee 650 Leistungsoptimierer
GNE Honeybee 650 Leistungsoptimierer
GNE Honeybee 650 Leistungsoptimierer
Artikel-Nr.:
     1681-GNEHB650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsoptimierer



GNE Honeybee 650 Leistungsoptimierer
Technische Spezifikationen: GNEHB650
Max. Eingangsleistung: 650 W
Max. Eingangsspannung: 75 V DC
Max. Eingangsstrom: 15 A
Max. Ausgangsleistung: 650 W
Max. Ausgangsstrom: 15 A
Max. Effizienz: 99,60 %
 
Der GNE Honeybee Leistungsoptimierer verwendet einen einzigartigen Softwarealgorithmus, der den maximalen Leistungspunkt eines einzelnen Moduls in Echtzeit verfolgen kann.
 
Der Benutzer kann je nach den tatsächlichen Betriebsbedingungen des Photovoltaiksystems verschiedene Produkttypen auswählen, um das Problem der Okklusion oder der elektrischen Spezifikationen der Komponenten zu lösen. Unterschiede, die durch die Reduzierung der Stromerzeugung der Photovoltaikanlage verursacht werden, um die maximale Ausgangsleistung eines einzelnen Moduls und die Online-Überwachung zu erreichen, verbessern die Systemeffizienz.
 
Der HoneyBee 650 ist außerdem mit verschiedenen Sicherheitsoptionen ausgestattet. Auf diese Weise können Sie die gesamte Anlage per Knopfdruck stromlos schalten, im Schadensfall sogar automatisch. Der Optimierer kann sowohl in netzgekoppelten als auch in netzunabhängigen Solaranlagen unterschiedlicher Größe eingesetzt werden.
 
Produktmerkmale:
 

25 Jahre Garantie

MPPT 5-25% mehr Leistung

Echtzeit Überwachung incl. Positionierung des Problems

per Knopfdruck stromlos schalten, im Schadensfall sogar automatisch


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.