Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetheber 3000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetheber 3000 g
Magnetheber 3000 g
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-400/04
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     400/04
EAN/GTIN:
     4260131234699
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Rundmagnet
magnet-heber 3kg

Magnetheber 3000 g

  • Material: flexible Welle verchromt, schwarzer Sechskant-Griff aus PP
  • Einsatz: zum Bergen schwerer Metallteile aus kleinen Zwischenräumen
Weitere Informationen:
Länge:
520 mm
Kopfdurchmesser:
19 mm
Hafkraft:
30000 g
Weitere Suchbegriffe: magnet heber, magnetheber bauer und böcker, Magnetsucher, Magnetgreifer, flexibler Greifer, Neodym, NdFeB, Magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 14,26*
€ 20,67*
Lager 1680
100
€ 14,12*
ab € 14,47*
€ 20,92*
Preise: Lager 1680
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1680
Versand: Lager 1680
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,12*
ab € 35,00*
€ 4,12*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1680
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
400/02
ab € 6,61*
Ähnlich
Bauer & Böcker
400/03
ab € 9,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
400/01
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.