Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetheber 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetheber 1000 g
Magnetheber 1000 g
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-400/02
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     400/02
EAN/GTIN:
     4260131234675
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Rundmagnet
magnetheber 1000g

Magnetheber 1000 g

  • Material: flexible Welle verchromt, schwarzer Sechskant-Griff aus PP
  • Einsatz: zum Bergen schwerer Metallteile aus kleinen Zwischenräumen
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm
Kopfdurchmesser:
12 mm
Hafkraft:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: magnet heber, magnetheber d12mm, Magnetsucher, Magnetgreifer, flexibler Greifer, Neodym, NdFeB, Magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
3
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 9,82*
Lager 1680
100
1
€ 14,12*
ab € 6,70*
€ 10,20*
Preise: Lager 1680
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1680
Versand: Lager 1680
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,12*
ab € 35,00*
€ 4,12*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1680
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
400/03
ab € 9,07*
Ähnlich
Bauer & Böcker
400/04
ab € 14,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
400/01
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.