Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Organisationsmagnet Neodym 29 x 8 mm, Metallgehäuse, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsmagnet
Organisationsmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-172/03
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     172/03
EAN/GTIN:
     4260131232503
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haftmagnete rund
haftmagnet

Starker Organisationsmagnet Neodym 29 x 8 mm, Metallgehäuse, vernickelt

  • Magnet-Werkstoff: Neodym
  • Einsatzgebiete: zum Befestigen z.B. von Notizen an Magnettafeln oder anderen metallischen Oberflächen
  • Mantel: Metallgehäuse, verzinkt
  • Bemerkung: besonders stark
Weitere Informationen:
Durchmesser:
29 mm
Höhe:
8 mm
Haftkraft:
130 Newton
Weitere Suchbegriffe: Organisationsmagnet, Orgamagnet, Büromagnet, Neodym, NdFeB, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
172/01
ab € 2,06*
Ähnlich
Bauer & Böcker
172/02
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.