Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung - Blau, 20.4 x 7.5 cm, Polyester, Für innen, Einfarbig, L-Form


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bodenmarkierung - Blau, 20.4 x 7.5 cm, Polyester, Für innen, Einfarbig, L-Form
Bodenmarkierung - Blau, 20.4 x 7.5 cm, Polyester, Für innen, Einfarbig, L-Form
Artikel-Nr.:
     1675-Y4559334
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104444 / Y4559334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Polyester
Anwendungsbereich:
Gänge, stark ausgelastete Arbeitsbereiche, Rampen, Eckenmarkierungen, Palettenplätze, Lagerplätze, Stellflächen
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Einfarbig
Form:
L-Form
B-Number:
B-514
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Brady
Maximale Temperatur:
+54 °C °c
Minimale Temperatur:
-18 °C °c
Temperatur von bis:
-18 °C bis +54 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Klebstoff:
Gummiklebstoff, permanent
Breite:
20,4 cm
Länge:
7,5 cm
Stärke2:
0,203 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Bodenmarkierung TOUGHSTRIPE aus Polyester, permanent haftend
Produktlinie:
TOUGHSTRIPE
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,7575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,21*
€ 87,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,37*
€ 86,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,25*
€ 82,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,92*
€ 79,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,15*
€ 65,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
6030-10-0004
ab € 60,05*
Ähnlich
SETON
6030-10-0005
ab € 68,61*
Ähnlich
SETON
6035-10-0000
ab € 60,18*
Ähnlich
SETON
6035-10-0005
ab € 69,04*
Ähnlich
SETON
422.19.912
ab € 62,87*
Ähnlich
SETON
422.18.441
ab € 55,94*
Ähnlich
SETON
Y2657959
ab € 6,98*
Ähnlich
SETON
Y2657909
ab € 3,91*
Ähnlich
SETON
Y2657939
ab € 5,25*
Ähnlich
SETON
Y2657969
ab € 10,39*
Ähnlich
SETON
Y2657919
ab € 5,95*
Ähnlich
SETON
Y2657949
ab € 7,82*
Ähnlich
SETON
Y2657979
ab € 15,09*
Ähnlich
SETON
Y2657929
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.