Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Pink, 15.9 x 7.9 cm, Manilakarton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Pink, 15.9 x 7.9 cm, Manilakarton
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Pink, 15.9 x 7.9 cm, Manilakarton
Artikel-Nr.:
     1675-Y4214787
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4214787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Fluoreszierend-Pink
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Öse, pappverstärkt
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Fluoreszierend:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,9 cm
Höhe:
15,9 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,25059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,05*
€ 391,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,53*
€ 377,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 296,08*
€ 352,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,03*
€ 323,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,32*
€ 314,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,59*
€ 298,20
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,85*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,81*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.