Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Rot, 15.9 x 7.9 cm, Manilakarton, Für innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Rot, 15.9 x 7.9 cm, Manilakarton, Für innen
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Rot, 15.9 x 7.9 cm, Manilakarton, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y4214782
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4214782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Fluoreszierend-Rot
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Öse, pappverstärkt
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Fluoreszierend:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,9 cm
Höhe:
15,9 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,25146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,90*
€ 392,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,04*
€ 377,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 295,62*
€ 351,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,55*
€ 319,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,72*
€ 307,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,46*
€ 299,24
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,88*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,90*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.