Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kombischild - Schalten verboten, Rot/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, Magnetfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Schalten verboten, Rot/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, Magnetfolie
Kombischild - Schalten verboten, Rot/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, Magnetfolie
Artikel-Nr.:
     1675-Y4086552
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4086552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfolie
magnetfolie
Weitere Informationen:
Zeichen:
Schalten verboten
Text:
Es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsbereich:
Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet:
Für innen
B-Number:
B-859
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +50 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke2:
0,7 mm
Magnetisch:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Magnetisch
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152071
ab € 6,99*
Ähnlich
SETON
Y193326
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y142639
ab € 10,35*
Ähnlich
SETON
Y142055
ab € 7,74*
Ähnlich
SETON
Y141061
ab € 5,95*
Ähnlich
SETON
Y160025
ab € 9,11*
Ähnlich
SETON
Y142640
ab € 15,04*
Ähnlich
SETON
Y2678071
ab € 9,90*
Ähnlich
SETON
Y2678077
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.