Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kombischild - Schalten verboten, Rot/Schwarz, 29.7 x 21 cm, Magnetfolie, B-859


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Schalten verboten, Rot/Schwarz, 29.7 x 21 cm, Magnetfolie, B-859
Kombischild - Schalten verboten, Rot/Schwarz, 29.7 x 21 cm, Magnetfolie, B-859
Artikel-Nr.:
     1675-Y4086534
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4086534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfolie
magnetfolie
Weitere Informationen:
Zeichen:
Schalten verboten
Text:
Es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsbereich:
Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet:
Für innen
B-Number:
B-859
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +50 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke2:
0,7 mm
Magnetisch:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Befestigung: Magnetisch
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152071
ab € 6,99*
Ähnlich
SETON
Y193326
ab € 3,93*
Ähnlich
SETON
Y142639
ab € 10,39*
Ähnlich
SETON
Y142055
ab € 7,84*
Ähnlich
SETON
Y141061
ab € 5,95*
Ähnlich
SETON
Y160025
ab € 9,11*
Ähnlich
SETON
Y142640
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y2678071
ab € 9,90*
Ähnlich
SETON
Y2678077
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.