Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lockout-Etiketten - Nicht schalten! Reparaturarbeiten, Rot/Schwarz, 10 x 7 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lockout-Etiketten - Nicht schalten! Reparaturarbeiten, Rot/Schwarz, 10 x 7 cm
Lockout-Etiketten - Nicht schalten! Reparaturarbeiten, Rot/Schwarz, 10 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y4053640
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4053640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Text:
Nicht schalten! Reparaturarbeiten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Auf Rolle
Beschriftbar:
Ja
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Etiketten, Folie
Weitere Suchbegriffe: seton folienetikett, folien etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,43068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 158,41*
€ 188,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 156,44*
€ 186,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 133,50*
€ 158,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,45*
€ 139,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,67*
€ 128,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.