Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lockout-Etiketten - Anlage ist außer Betrieb!, Rot/Schwarz, 10 x 7 cm, Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lockout-Etiketten - Anlage ist außer Betrieb!, Rot/Schwarz, 10 x 7 cm, Folie
Lockout-Etiketten - Anlage ist außer Betrieb!, Rot/Schwarz, 10 x 7 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y4053637
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4053637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Text:
Anlage ist außer Betrieb!
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Auf Rolle
Beschriftbar:
Ja
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Etiketten, Folie
Weitere Suchbegriffe: seton folienetikett, folien etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,40*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,4296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 159,22*
€ 189,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 156,92*
€ 186,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,48*
€ 160,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,05*
€ 138,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,40*
€ 127,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.