Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Kunststoff, Schlagzäh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Kunststoff, Schlagzäh
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Kunststoff, Schlagzäh
Artikel-Nr.:
     1675-Y3420769
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3420769
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen / Rauchen verboten / Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Achtung Explosionsgefährliche Stoffe/Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten/Zutritt für Unbefugte verboten
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 3 Symbolen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Mehrsymbol
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.