Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnhinweisschild - Kontrollbereich, Gelb, 10 x 20 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnhinweisschild - Kontrollbereich, Gelb, 10 x 20 cm, Folie, Selbstklebend
Warnhinweisschild - Kontrollbereich, Gelb, 10 x 20 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y3121258
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3121258
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Text:
Kontrollbereich
Farbe:
Gelb
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
10 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retro./retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.