Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbuchstabe - Q, Rot, 25 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelbuchstabe - Q, Rot, 25 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
Einzelbuchstabe - Q, Rot, 25 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2680710
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     FAS49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
selbstklebende buchstaben seton
Weitere Informationen:
Zeichen:
Q
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Schriftart:
Block Modern
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Höhe:
25 mm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Buchstaben
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y945631
ab € 4,94*
Ähnlich
SETON
Y945662
ab € 5,32*
Ähnlich
SETON
Y140041
ab € 4,97*
Ähnlich
SETON
Y140085
ab € 5,29*
Ähnlich
SETON
Y945525
ab € 4,92*
Ähnlich
SETON
Y945647
ab € 5,31*
Ähnlich
SETON
Y140040
ab € 4,94*
Ähnlich
SETON
Y140084
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.