Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbuchstabe - Y, Weiß, 20 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelbuchstabe - Y, Weiß, 20 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
Einzelbuchstabe - Y, Weiß, 20 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2680640
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     FAS49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
selbstklebende buchstaben seton
Weitere Informationen:
Zeichen:
Y
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Schriftart:
Block Modern
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Höhe:
20 mm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Buchstaben
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y945631
ab € 4,93*
Ähnlich
SETON
Y945662
ab € 5,31*
Ähnlich
SETON
Y140041
ab € 4,93*
Ähnlich
SETON
Y140085
ab € 5,29*
Ähnlich
SETON
Y945525
ab € 4,95*
Ähnlich
SETON
Y945647
ab € 5,31*
Ähnlich
SETON
Y140040
ab € 4,91*
Ähnlich
SETON
Y140084
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.