Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Kombischild - ELEKTRISCHE EINRICHTUNG Zugang freihalten!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Kombischild - ELEKTRISCHE EINRICHTUNG Zugang freihalten!
Sicherheitszeichen-Kombischild - ELEKTRISCHE EINRICHTUNG Zugang freihalten!
Artikel-Nr.:
     1675-Y2678082
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2678082
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung / Abstellen oder Lagern verboten
Text:
ELEKTRISCHE EINRICHTUNG Zugang freihalten!
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß/Gelb
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
44,5 cm
Höhe:
21 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152136
ab € 6,88*
Ähnlich
SETON
Y140896
ab € 3,90*
Ähnlich
SETON
Y142555
ab € 10,39*
Ähnlich
SETON
Y140897
ab € 5,86*
Ähnlich
SETON
Y142556
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y158595
ab € 9,08*
Ähnlich
SETON
Y193325
ab € 3,93*
Ähnlich
SETON
Y141058
ab € 5,85*
Ähnlich
SETON
Y1106093
ab € 9,09*
Ähnlich
SETON
Y159750
ab € 5,25*
Ähnlich
SETON
Y152095
ab € 6,96*
Ähnlich
SETON
Y142637
ab € 10,37*
Ähnlich
SETON
Y142638
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.