Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 65 x 43 mm, Folie, Mit Schutzlaminat, Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 65 x 43 mm, Folie, Mit Schutzlaminat, Weiß
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 65 x 43 mm, Folie, Mit Schutzlaminat, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2672696
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.62208
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Oberfläche:
Mit Schutzlaminat
Beschriftbar:
Ja
Eigenschaften:
Laminatmaterial: Polyesterfolie
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+120 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +120 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS08 - Gesundheitsgefahr
Breite:
43 mm
Höhe:
65 mm
Höhe 2:
10 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Anzahl Felder:
2
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,36875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 125,83*
€ 149,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 123,24*
€ 146,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,75*
€ 140,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,78*
€ 123,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 93,89*
€ 111,73
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 88,95*
€ 105,85
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 84,00*
€ 99,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,75*
€ 87,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.