Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Rot/Gelb, 15 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Rot/Gelb, 15 x 25 cm
Kombi-Schild Lagerbereich mit Sicherheitskennzeichen - Rot/Gelb, 15 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2671723
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2671723
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Giftige Gefahrstoffe/Zutritt nur für Befugte
Farbe:
Rot/Gelb
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Stärke: 2 mm<br>Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Schwarz/Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS06 - Totenkopf mit gekreuzten Knochen
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
KA230.70206
ab € 37,99*
Ähnlich
SETON
KA230.81206
ab € 21,04*
Ähnlich
SETON
KA230.71206
ab € 39,77*
Ähnlich
SETON
KA230.72206
ab € 35,29*
Ähnlich
SETON
KA230.75206
ab € 68,97*
Ähnlich
SETON
KA230.73206
ab € 36,05*
Ähnlich
SETON
KA230.76206
ab € 77,56*
Ähnlich
SETON
KA230.79206
ab € 2,70*
Ähnlich
SETON
KA230.74206
ab € 31,48*
Ähnlich
SETON
KA230.77206
ab € 81,96*
Ähnlich
SETON
KA230.80206
ab € 3,22*
Ähnlich
SETON
KA230.78206
ab € 103,83*
Ähnlich
SETON
Y140914
ab € 3,90*
Ähnlich
SETON
Y152139
ab € 6,97*
Ähnlich
SETON
Y140915
ab € 5,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.