Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsprühdosen - Rot, Parkplatz, Lager, Produktionshalle, Easyline®, 55 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Farbsprühdosen - Rot, Parkplatz, Lager, Produktionshalle, Easyline®, 55 mm
Farbsprühdosen - Rot, Parkplatz, Lager, Produktionshalle, Easyline®, 55 mm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2668729
Hersteller:
     Easyline®
Herst.-Nr.:
     47002
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Anwendungsbereich:
Parkplatz, Lager, Produktionshalle
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Ergiebigkeit: ca. 100 m x 55 mm Linien/Dose
Lieferumfang:
Inkl. 2 farbige Düsen (Gelb für Markiersystem, Weiß für Freihand)
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Easyline®
Ölbeständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Antistatisch:
Ja
Abriebfest:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Ja = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt erforderlich
Produktlinie:
EasylineEdge
Größenbereich:
55 mm
Größenbereich Überschrift:
Linienbreite
Inhalt:
750 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 48,02*
€ 57,14
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 47,08*
€ 56,03
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Dose
ab 7 Dosen
€ 42,48*
€ 50,55
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Easyline®
47011
ab € 22,29*
Ähnlich
Rocol
RS47012
ab € 179,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.