Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb
Sicherheitsetiketten, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb
Artikel-Nr.:
     1675-Y2666093
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2666093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Sicherheitsetiketten
Siegel-Etiketten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Rückspannung
Farbe:
Gelb
Material:
Papier
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,09441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,45*
€ 187,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 156,10*
€ 185,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,70*
€ 176,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 122,54*
€ 145,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 117,83*
€ 140,22
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 108,39*
€ 128,98
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 103,68*
€ 123,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 94,41*
€ 112,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.