Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall- und Notruf-Hinweisschild - Grün, 7 x 15 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfall- und Notruf-Hinweisschild - Grün, 7 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Notfall- und Notruf-Hinweisschild - Grün, 7 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y2664775
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2664775
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
7 cm
PivotAttributeValue:
Schild, praxiserprobt
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.