Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild - Feuerlöscher, Fettbrand, Rot, 30 x 20 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Kombischild - Feuerlöscher, Fettbrand, Rot, 30 x 20 cm, Kunststoff
Brandschutz-Kombischild - Feuerlöscher, Fettbrand, Rot, 30 x 20 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-Y2664099
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y2664099
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerlöscher
Text:
Fettbrand
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
B-Number:
B-7584
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2007; BGV A8; DIN 4844-2001
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, langnachleuchtend - XTRA-GLO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.