Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenkennzeichnung - Hier oben, Signalorange, 7.5 x 25 cm, Papier, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Palettenkennzeichnung - Hier oben, Signalorange, 7.5 x 25 cm, Papier, Schwarz
Palettenkennzeichnung - Hier oben, Signalorange, 7.5 x 25 cm, Papier, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2663734
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA210.14100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Weitere Informationen:
Text:
Hier oben
Farbe:
Signalorange
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise Handhabung Schutz vor Bruch / Beschädigung
Form:
Rechteckig
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-10 °C °c
Temperatur von bis:
-10 °C bis +50 °C
Zusatzfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
7,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 3,5 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.