Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollianhänger - ACHTUNG, Rot/Schwarz, 12 x 6 cm, Manilakarton, Für innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kollianhänger - ACHTUNG, Rot/Schwarz, 12 x 6 cm, Manilakarton, Für innen
Kollianhänger - ACHTUNG, Rot/Schwarz, 12 x 6 cm, Manilakarton, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2663427
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2663427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Text:
ACHTUNG
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Draht, eingezogen
Anwendungsbereich:
Wareneingang, Werkstatt, Lager
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
6 cm
Höhe:
12 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
Produktlinie:
FOCUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,33*
€ 49,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,57*
€ 48,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,99*
€ 46,40
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,55*
€ 42,30
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 33,39*
€ 39,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,83*
€ 37,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,72*
€ 31,80
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,93*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,82*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.