Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papieretiketten - Fluoreszierend-Orange, 3.8 cm, Papier, Selbstklebend, Rund


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papieretiketten - Fluoreszierend-Orange, 3.8 cm, Papier, Selbstklebend, Rund
Papieretiketten - Fluoreszierend-Orange, 3.8 cm, Papier, Selbstklebend, Rund
Artikel-Nr.:
     1675-Y2663100
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA260.73102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
wiederablösbare Etiketten
wiederablösbare etiketten orange
Weitere Informationen:
Farbe:
Fluoreszierend-Orange
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Rund
Beschriftbar:
Ja
Fluoreszierend:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-10 °C °c
Temperatur von bis:
-10 °C bis +50 °C
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Rolle:
Ja
Durchmesser:
3,8 cm
Durchmesser 2:
4 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,13488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,06*
€ 111,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,19*
€ 109,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,65*
€ 99,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,58*
€ 97,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,44*
€ 80,25
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
KA480.20109
ab € 65,84*
Ähnlich
SETON
KA480.30109
ab € 65,87*
Ähnlich
SETON
KA480.21109
ab € 67,65*
Ähnlich
SETON
KA480.31109
ab € 67,21*
Ähnlich
SETON
KA480.22109
ab € 69,92*
Ähnlich
SETON
KA480.32109
ab € 69,74*
Ähnlich
SETON
KA480.04109
ab € 74,99*
Ähnlich
SETON
KA480.01109
ab € 75,23*
Ähnlich
SETON
KA480.05109
ab € 82,26*
Ähnlich
SETON
KA480.02109
ab € 82,42*
Ähnlich
SETON
KA480.06109
ab € 90,60*
Ähnlich
SETON
KA480.03109
ab € 90,43*
Ähnlich
SETON
KA480.20101
ab € 65,82*
Ähnlich
SETON
KA480.30101
ab € 65,71*
Ähnlich
SETON
KA480.21101
ab € 67,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.