Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten zur Qualitätssicherung - Maschine Nr., Weiß, 3.8 cm, Papier, Rund


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Etiketten zur Qualitätssicherung - Maschine Nr., Weiß, 3.8 cm, Papier, Rund
Etiketten zur Qualitätssicherung - Maschine Nr., Weiß, 3.8 cm, Papier, Rund
Artikel-Nr.:
     1675-Y2662101
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA480.09110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Weitere Informationen:
Text:
Maschine Nr.
Farbe:
Weiß
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Text mit Beschriftungsfeld
Form:
Rund
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
3,8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 9 Stück (ab € 0,34556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.