Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papieretiketten zur Qualitätssicherung - Nicht benutzt, Rot, 3.8 cm, Papier


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Papieretiketten zur Qualitätssicherung - Nicht benutzt, Rot, 3.8 cm, Papier
Papieretiketten zur Qualitätssicherung - Nicht benutzt, Rot, 3.8 cm, Papier
Artikel-Nr.:
     1675-Y2662079
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA480.10120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Text:
Nicht benutzt
Farbe:
Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Text
Form:
Rund
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
3,8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 9 Stück (ab € 0,34667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.