Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papieretiketten zur Qualitätssicherung - Seriennr., Weiß, 3.8 cm, Papier


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Papieretiketten zur Qualitätssicherung - Seriennr., Weiß, 3.8 cm, Papier
Papieretiketten zur Qualitätssicherung - Seriennr., Weiß, 3.8 cm, Papier
Artikel-Nr.:
     1675-Y2662074
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA480.10116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Text:
Seriennr.
Farbe:
Weiß
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Text mit Beschriftungsfeld
Form:
Rund
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
3,8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 9 Stück (ab € 0,34778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.