Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten zur Qualitätssicherung - Inventar, Weiß, 3.8 cm, Papier, Für innen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Etiketten zur Qualitätssicherung - Inventar, Weiß, 3.8 cm, Papier, Für innen
Etiketten zur Qualitätssicherung - Inventar, Weiß, 3.8 cm, Papier, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2662073
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA480.10115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Weitere Informationen:
Text:
Inventar
Farbe:
Weiß
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Text mit Beschriftungsfeld
Form:
Rund
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
3,8 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 9 Stück (ab € 0,34889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.