Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten zur Qualitätssicherung - Maschine Nr., Weiß, 3.8 cm, Papier, Rund


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Etiketten zur Qualitätssicherung - Maschine Nr., Weiß, 3.8 cm, Papier, Rund
Etiketten zur Qualitätssicherung - Maschine Nr., Weiß, 3.8 cm, Papier, Rund
Artikel-Nr.:
     1675-Y2662061
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2662061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Text:
Maschine Nr.
Farbe:
Weiß
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Text mit Beschriftungsfeld
Form:
Rund
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
3,8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,10488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,43*
€ 88,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,16*
€ 87,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,28*
€ 78,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,15*
€ 75,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,44*
€ 62,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.